Eriks

Protective plug LDPE 10088  8,8

  • ERIKS:14977980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10088
Type
10088
Materiaal
LDPE
D
8.8 mm
h
8 mm
K
11.5 mm
Draadmaat (M..)
M10; M10x1,25
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen