Eriks

Protective plug LDPE 10075  7,5

  • ERIKS:14977978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10075
Type
10075
Materiaal
LDPE
D
7.5 mm
h
4.5 mm
K
11 mm
Draadmaat (M..)
M8x0,75
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen