Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Protective plug LDPE 10073 7,...
Protective plug LDPE 10073 7,3
ERIKS:
14977977
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Serie
1000
Type
10073
Type
10073
Materiaal
LDPE
D
7.3 mm
h
6 mm
K
11 mm
Draadmaat (M..)
M8; M8x0,75
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Bekijk alle varianten
Inloggen