Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Protective plug LDPE 10047 4,...
Protective plug LDPE 10047 4,6
ERIKS:
14977974
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Serie
1000
Type
10047
Type
10047
Materiaal
LDPE
D
4.6 mm
h
5 mm
K
7 mm
Draadmaat (M..)
M5x0,5
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Bekijk alle varianten
Inloggen