Eriks

Protective plug LDPE 10044  4,4

  • ERIKS:14977973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10044
Type
10044
Materiaal
LDPE
D
4.4 mm
h
5.5 mm
K
9 mm
Draadmaat (M..)
M5
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen