Eriks

Protective plug LDPE 10042  4,2

  • ERIKS:14977972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10042
Type
10042
Materiaal
LDPE
D
4.2 mm
h
4.5 mm
K
9 mm
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen