Eriks

PP-omsnoeringsset compleet 13mm

  • ERIKS:23897536
  • Fabrikant:4030198175002
Image 1
Kunststofband-omsnoeringsset, 13 mm zonder haspel
Set
•    Voor lichte tot middelzware pakketstukken
•    Leveringsomvang
1-delig omsnoeringsapparaat.
2000 sluitzegels, 13x28 mm.
1 rol van 1000 meter PP-kunststofband 13 mm in dispenserdoos.
•    Technische specificaties
Gewicht: 2,3 kg.
Soort sluiting: zegelsluiting.
Spanmethode: middels wikkelgolf.
Min. oplegvlakte: 160 mm.
Bandtype: PP-kunststofband, trekvastheid: 1900 N.
Opslaan in lijst

€ 420,15/ stukexcl. btw

€ 508,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150