Eriks

Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 90x4.5mm

  • ERIKS:14220944
Image 1
Toepassing
  • zuig- en blaasslang voor koude en warme lucht, licht slijtende stoffen zoals, stof en poeder tijdens saneringswerken van asbest isolatie in gebouwen
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
-35 °C tot +80 °C

Uitvoering
  • PE folie, klemprofiel in verzinkt staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • extreem soepel en knikvast
  • goede chemische bestendigheid
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150