€ 47,51/ meterexcl. btw
€ 57,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | AIRDUC PE 362 |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 84 |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Temperatuurbereik | van 35 tot 80 °C |
Static wire | Nee |
Maximale werkdruk | 6 psi |
Maximale werkdruk | 0.4 bar |