€ 39,96/ meterexcl. btw
€ 48,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | AIRDUC PE 362 |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 59 |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 60 % |
Temperatuurbereik | van 35 tot 80 °C |
Static wire | Nee |
Maximale werkdruk | 9 psi |
Maximale werkdruk | 0.6 bar |