Eriks

Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 110x4.5mm

  • ERIKS:13031562
Image 1
Toepassing
  • zuig- en blaasslang voor koude en warme lucht, licht slijtende stoffen zoals, stof en poeder tijdens saneringswerken van asbest isolatie in gebouwen
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
-35 °C tot +80 °C

Uitvoering
  • PE folie, klemprofiel in verzinkt staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • extreem soepel en knikvast
  • goede chemische bestendigheid
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex
Opslaan in lijst

€ 59,21/ meterexcl. btw

€ 71,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150