Eriks

Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 100x4.5mm

  • ERIKS:13634186
Image 1
Toepassing
  • zuig- en blaasslang voor koude en warme lucht, licht slijtende stoffen zoals, stof en poeder tijdens saneringswerken van asbest isolatie in gebouwen
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
-35 °C tot +80 °C

Uitvoering
  • PE folie, klemprofiel in verzinkt staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • extreem soepel en knikvast
  • goede chemische bestendigheid
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex
Opslaan in lijst

€ 54,29/ meterexcl. btw

€ 65,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
AIRDUC PE 362
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
109
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
30 %
Temperatuurbereik
van 35 tot 80 °C
Static wire
Nee
Maximale werkdruk
4 psi
Maximale werkdruk
0.3 bar