€ 12,19/ stukexcl. btw
€ 14,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Poly-V Pulley TL |
Type | PJ |
Steekcirkeldiameter | 75 mm |
Aantal groeven | 16 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Buitendiameter | 75 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 42 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Inbouwlengte | 26 mm |
F | 95 mm |