€ 7,77/ stukexcl. btw
€ 9,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Poly-V Pulley TL |
Type | PJ |
Steekcirkeldiameter | 63 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1108 |
Buitendiameter | 63 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 23 mm |
Maximale boring | 28 mm |
Inbouwlengte | 23 mm |
F | 35 mm |