Eriks

Poly-V Taper Lock® riemschijf 200 PJ 12 TL 2517

  • ERIKS:1059641
  • Fabrikant:8054652103956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,96/ stukexcl. btw

€ 65,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Poly-V Pulley TL
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm
Maximale boring
65 mm
Inbouwlengte
45 mm
F
80 mm