€ 113,10/ stukexcl. btw
€ 136,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Code | Dop |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Cardan |
Maat aansluiting | 159 mm |
Type slangkoppeling 2 | Dop/plug |
Type aansluiting 2 | Stof plug |
Maat aansluiting 2 | 159 mm |
Materiaal afdichting 2 | SBR |
Type component | Dop/plug |