€ 95,70/ stukexcl. btw
€ 115,80incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Code | Dop |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Type slangkoppeling | Cardan |
Maat aansluiting | 108 mm |
Type slangkoppeling 2 | Dop/plug |
Type aansluiting 2 | Stof plug |
Maat aansluiting 2 | 108 mm |
Materiaal afdichting 2 | SBR |
Type component | Dop/plug |