€ 171,60/ stukexcl. btw
€ 207,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | R235 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Dop/plug |
Type aansluiting 2 | Plug |
Maat aansluiting 2 | Buitenzeskant |
Vorm | Plug |
Temperatuurbereik | van -100 tot 260 °C |