€ 9,04/ stukexcl. btw
€ 10,94incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | R235 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Dop/plug |
Type aansluiting 2 | Plug |
Maat aansluiting 2 | Buitenzeskant |
Vorm | Plug |
Temperatuurbereik | van -100 tot 260 °C |