€ 10,08/ stukexcl. btw
€ 12,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | R236 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |