Eriks

Plakband maxtape crepe 38mmx50m bruingeel

  • ERIKS:12740390
  • Fabrikant:5060288740307
Image 1
Crêpe-plakband

Uitvoering: met lijmlaag van natuurlijk rubber. Uitstekende spontane hechting, kan restloos weer worden opgenomen. Temperatuurbestendig tot 80°C. Toepassing: voor het afdekken, afdichten, bundelen en verpakken.

Opslaan in lijst

€ 5,02/ rolexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
38 mm
Lengte
50 m
Dikte
13 mm
Kleur
Lichtbruin