Eriks

Plakband AF080 aluminium zonder folie 100mmx50m

  • ERIKS:12740576
  • Fabrikant:4026359015263
Image 1
Aluminium tape

Uitvoering: zuiver aluminium, 50 µ, aan één zijde voorzien van een vernette acrylaatlijm, zonder kleeflaag. Tijdelijk temperatuurbestendig tot 120 °C. Toepassing: voor afplakken, beschermen en isoleren en als waterdampwerend middel en reflectorband te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 78,17/ rolexcl. btw

€ 94,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AF 080
Serie
AF 080
Breedte
100 mm
Lengte
50 m
Dikte
9 mm
Kleur
Aluminium