Eriks

Plaatwiel ASA80A-3 Z=40

  • ERIKS:14432412
  • Fabrikant:8054652068453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 485,20/ stukexcl. btw

€ 587,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-3
Aantal tanden
40
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
323.73 mm
Buitendiameter
335.3 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1