€ 261,18/ stukexcl. btw
€ 316,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA80A-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA80A-3 |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 182.25 mm |
Buitendiameter | 190.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 14.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |