Eriks

Plaatwiel ASA80A-2 Z=90

  • ERIKS:14432353
  • Fabrikant:8054652067708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.387,09/ stukexcl. btw

€ 1.678,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Aantal tanden
90
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Tandbreedte Duplex
43.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1