Eriks

Plaatwiel ASA80A-2 Z=76

  • ERIKS:14432352
  • Fabrikant:8054652067692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 965,78/ stukexcl. btw

€ 1.168,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Aantal tanden
76
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
614.65 mm
Buitendiameter
628.4 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Tandbreedte Duplex
43.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1