Eriks

Plaatwiel ASA80A-2 Z=30

  • ERIKS:14432345
  • Fabrikant:8054652067593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,50/ stukexcl. btw

€ 193,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Aantal tanden
30
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
182.25 mm
Buitendiameter
190.6 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Tandbreedte Duplex
43.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1