Eriks

Plaatwiel ASA80A-1 Z=22

  • ERIKS:14432260
  • Fabrikant:8054652066404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,69/ stukexcl. btw

€ 43,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Aantal tanden
22
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
178.48 mm
Buitendiameter
190.1 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1