Eriks

Plaatwiel ASA80A-1 Z=20

  • ERIKS:14432258
  • Fabrikant:8054652066381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,13/ stukexcl. btw

€ 36,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Aantal tanden
20
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
162.38 mm
Buitendiameter
173.9 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1