Eriks

Plaatwiel ASA60A-3 Z=21

  • ERIKS:14432398
  • Fabrikant:8054652068286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,62/ stukexcl. btw

€ 64,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-3
Aantal tanden
21
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
127.82 mm
Buitendiameter
136.2 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1