Eriks

Plaatwiel ASA60A-2 Z=40

  • ERIKS:14432336
  • Fabrikant:8054652067463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,50/ stukexcl. btw

€ 122,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Aantal tanden
40
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
242.81 mm
Buitendiameter
251.1 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Tandbreedte Duplex
34.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1