Eriks

Plaatwiel ASA60A-2 Z=21

  • ERIKS:14432333
  • Fabrikant:8054652067425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,77/ stukexcl. btw

€ 37,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Aantal tanden
21
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
127.82 mm
Buitendiameter
136.2 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Tandbreedte Duplex
34.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1