€ 27,67/ stukexcl. btw
€ 33,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA60A-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA60A-1 |
Aantal tanden | 31 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Tandbreedte Simplex | 11.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |