Eriks

Plaatwiel ASA60A-1 Z=17

  • ERIKS:14432234
  • Fabrikant:8054652066107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,27/ stukexcl. btw

€ 12,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Aantal tanden
17
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
103.67 mm
Buitendiameter
112 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1