Eriks

Plaatwiel ASA60A-1 Z=14

  • ERIKS:14432233
  • Fabrikant:8054652066084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Aantal tanden
14
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
85.61 mm
Buitendiameter
94 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1