Eriks

Plaatwiel ASA50A-3 Z=76

  • ERIKS:14432393
  • Fabrikant:8054652068231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 341,64/ stukexcl. btw

€ 413,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Aantal tanden
76
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
384.16 mm
Buitendiameter
392.5 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1