Eriks

Plaatwiel ASA50A-3 Z=50

  • ERIKS:14432391
  • Fabrikant:8054652068217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,32/ stukexcl. btw

€ 186,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Aantal tanden
50
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1