Eriks

Plaatwiel ASA50A-3 Z=32

  • ERIKS:14432385
  • Fabrikant:8054652068132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,07/ stukexcl. btw

€ 73,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Aantal tanden
32
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
161.95 mm
Buitendiameter
168.9 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1