Eriks

Plaatwiel ASA50A-3 Z=25

  • ERIKS:14432383
  • Fabrikant:8054652068118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,54/ stukexcl. btw

€ 50,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Aantal tanden
25
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
126.66 mm
Buitendiameter
133.6 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1