Eriks

Plaatwiel ASA50A-2 Z=76

  • ERIKS:14432330
  • Fabrikant:8054652067333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,74/ stukexcl. btw

€ 275,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-2
Aantal tanden
76
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
384.16 mm
Buitendiameter
392.5 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Tandbreedte Duplex
26.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1