Eriks

Plaatwiel ASA50A-2 Z=30

  • ERIKS:14432325
  • Fabrikant:8054652067258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,37/ stukexcl. btw

€ 41,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-2
Aantal tanden
30
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
151.87 mm
Buitendiameter
158.8 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Tandbreedte Duplex
26.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1