Eriks

Plaatwiel ASA50A-2 Z=27

  • ERIKS:14432324
  • Fabrikant:8054652067241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,48/ stukexcl. btw

€ 29,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA50A-2
Aantal tanden
27
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
136.75 mm
Buitendiameter
143.6 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Tandbreedte Duplex
26.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1