€ 22,82/ stukexcl. btw
€ 27,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA50A-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA50A-2 |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 131.7 mm |
Buitendiameter | 138.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 8.7 mm |
Tandbreedte Duplex | 26.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |