Eriks

Plaatwiel ASA40A-2 Z=38

  • ERIKS:14432310
  • Fabrikant:8054652067067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,99/ stukexcl. btw

€ 35,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Aantal tanden
38
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
153.8 mm
Buitendiameter
159.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Tandbreedte Duplex
21.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1