Eriks

Plaatwiel ASA40A-1 Z=85

  • ERIKS:14432226
  • Fabrikant:8054652065995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,70/ stukexcl. btw

€ 64,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
85
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1