Eriks

Plaatwiel ASA40A-1 Z=8

  • ERIKS:14432204
  • Fabrikant:8054652065711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
8
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
33.18 mm
Buitendiameter
39.3 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1