€ 7,55/ stukexcl. btw
€ 9,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA40A-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA40A-1 |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 105.36 mm |
Buitendiameter | 111.5 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |