Eriks

Plaatwiel ASA35A-2 Z=45

  • ERIKS:14432304
  • Fabrikant:8054652066961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA35A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA35A-2
Aantal tanden
45
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
136.55 mm
Buitendiameter
142 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Tandbreedte Duplex
14.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1