Eriks

Plaatwiel ASA35A-2 Z=44

  • ERIKS:14432303
  • Fabrikant:8054652066954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,98/ stukexcl. btw

€ 24,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA35A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA35A-2
Aantal tanden
44
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Tandbreedte Duplex
14.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1