Eriks

Plaatwiel ASA35A-1 Z=11

  • ERIKS:14432179
  • Fabrikant:8054652065407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
11
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
33.8 mm
Buitendiameter
37.5 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1